RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート・ロング
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68718146
品番
ZM420-RFL-VCF320
参考基準価格(税別)
¥144,400
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
ラフィングエンドミルVCFコート・ロング
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工
材質
超硬超微粒子
刃数
4
全長(mm)
150
刃長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
表面処理
VCFコーティング
外径公差(mm)
h10
ねじれ角(°)
20