ミエローブ 防寒レザー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード68718186 品番No.757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

撥水加工済みの豚床革による耐久性と、アクリルシール起毛インナーによる暖かさを
備えた、天然皮革タイプの防寒手袋です。

サイズM 全長(cm)25 材質豚床革、アクリルシール起毛 用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業。 厚さ(mm)10 ホワイト 質量(g)150 入数(双)1 機能防寒 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)28 手の平幅(cm)14
注意
※防水手袋ではありません。
※電気作業には、感電のおそれがありますのでご使用しないで下さい。
※熱いものには触れないで下さい。(60度以上)
※薬品(酸・アルカリ等)や一部の溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品・溶剤にはご使用しないで下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68718204
2020-04-14
用途:
警備業
サービス業

表面はしっかりしており良いと思うが、そのぶん指先の感覚が失われ無線機の操作がしづらいです。暖かさも少々劣る気がします。その辺を改善して欲しいです。

対象商品:
68718195
2019-11-13
用途:
屋外作業全般
株式会社 ペットミッキン 様 (卸売・小売業)

かなり厚い豚皮なので最初は固いが使っているうちにだんだん柔らかくなります。
裏地も起毛素材で保温性が高いです。

対象商品:
68718204
2019-03-18
用途:
交通誘導警備・等
サービス業

寒い冬場の夜間業務時などに寒さを防げます。防寒については非常に良いと思います。改善点としては素材上仕方ないのかもしれませんが、硬めでトランシーバー等を使うのに指先の感覚をつかみづらいです。
もう少し柔らかく出来ると最高です。

対象商品:
68718195
2019-04-04
用途:
立ち仕事用
農・林・水産業

立ち仕事で使用、暖かいですよ。
作業用ではないので、用途を良く考えて購入してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする