※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 68718728 品番 LR20NJ/2SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

パナソニック史上No.1長もち!
チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現!
銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!

タイプ単1形 質量(g)約137(1本あたり) 種類アルカリ乾電池 電圧(V)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34.2×61.5(1本あたり) 本数2本
注意
※乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:643

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19598575
2023-12-07
用途:
その他業種

備えあれば患いなし。
入る時に「無い」はダメ!
ありがとうございました。

対象商品:
19598575
2023-12-06
用途:
その他業種

Panasonicメーカー品!
備蓄用ありがとうございました。

対象商品:
68718737
2024-06-27
用途:
ガレージ照明
建設業・工事業

価格も納得、配送も早く非常に助かっております。
また利用したいです

対象商品:
68718737
2020-07-31
用途:
ガスコンロの電池交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安心のパナソニックブランド、液漏れの心配もなく長持ちしてくれます、電池交換の頻度も減るのでこれはおすすめ品といえましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
68718737
2020-12-26
用途:
各種用途の乾電池として
製造業

信頼のパナソニックブランドで安心して使用できます。

対象商品:
19598575
2018-12-14
用途:
LEDライトの替え電池に使用
有限会社クリーンみず穂 様 (農・林・水産業)

電池10本ボックスに入り確実に送られてきた。使用しない電池もボックスに入れて置くのに、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする