ELH001 きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 68719446

 

ELH001 きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 68719446
ELH001 きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 68719446
ELH001 きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 68719446
ELH001 きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 68719446

きれいにはがせるエコノミーラベル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
面付ノーカット
ラベルサイズ(mm)210×297
内容量1冊(100シート)注文コード68719446品番ELH001
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ!印刷や手書きですぐに使えるシールです。レーザでもインクジェットでもキレイな仕上がり!
お得な大入りタイプです。無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。

用途再利用したいものに一時的に貼りたいものに商品ラベルに厚さ(mm)0.19面付ノーカットラベルサイズ(mm)210×297片数100片ラベル形状四角紙質上質紙坪量(g/m2)179ラベル厚(mm)0.1余白なし入数100シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
注意
※印刷の際は「ラベル」または「厚紙」設定でご使用ください。
※ご使用の前に、プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の種類・厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68719534
2018-12-04
用途: 賞味期限シールとして
卸売・小売業

他社製品の代用で購入しましたが、元々使っていたシールより厚めで紙面も白く気に入りました。何と言っても格段に安いのでおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする