画像準備中

ユニポンプ(VDSシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電動機出力(kW)0.75 注文コード68719744 品番USV-0A-A1-0.75-4-30
参考基準価格(税別)¥328,600 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は電動機出力7種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC200/AC220 最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc3/8 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 吐出量(L/min)12.5/15(50/60Hz) 使用流体一般鉱物性作動油 電動機出力(kW)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする