NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ベーンポンプ
ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電動機出力(kW)
1.5
吐出量(L/min)
ヘッド側:25/30(50/60Hz)、シャフト側:25/30(50/60Hz)
注文コード
68719857
品番
UVC-11A-A2-A2-1.5-4-40
参考基準価格(税別)
¥766,100
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
電動機出力・吐出量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC200/AC220
最高使用圧力(MPa)
7
吐出口径
Rc1/2
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
吐出量(L/min)
ヘッド側:25/30(50/60Hz)、シャフト側:25/30(50/60Hz)
使用流体
一般鉱物性作動油
電動機出力(kW)
1.5