NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ベーンポンプ
ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
Rc1/2
電動機出力(kW)
2.2
吐出量(L/min)
30/40(50/60Hz)
注文コード
68719997
品番
UVC-1A-2A2-2.2A-4-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥696,500
この商品は
吐出口径・電動機出力・吐出量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC200/AC220
最高使用圧力(MPa)
7
吐出口径
Rc1/2
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
吐出量(L/min)
30/40(50/60Hz)
使用流体
一般鉱物性作動油
電動機出力(kW)
2.2