NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ベーンポンプ
ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
Rc1/2
電動機出力(kW)
0.75
吐出量(L/min)
25/30(50/60Hz)
注文コード
68720042
品番
UVC-1A-A2-0.75-4-40
参考基準価格(税別)
¥593,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・電動機出力・吐出量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC200/AC220
最高使用圧力(MPa)
7
吐出口径
Rc1/2
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
吐出量(L/min)
25/30(50/60Hz)
使用流体
一般鉱物性作動油
電動機出力(kW)
0.75