画像準備中

ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電動機出力(kW)2.2 吐出量(L/min)25/30(50/60Hz) 注文コード68720478 品番UVD-11A-A3-A3-2.2-4-60
参考基準価格(税別)¥838,500 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は電動機出力・吐出量12種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC200/AC220 最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc3/8 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 吐出量(L/min)25/30(50/60Hz) 使用流体一般鉱物性作動油 電動機出力(kW)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする