NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ベーンポンプ
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
Rc1/2
吐出量(L/min)
ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:30(1800/min)・25(1500/min)
取付方式
フート取付形
注文コード
68720715
品番
VDC-11A-2A3-1A5-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥514,200
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
この商品は
吐出口径・吐出量・取付方式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径
Rc1/2
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
吐出量(L/min)
ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:30(1800/min)・25(1500/min)
使用流体
一般鉱物性作動油