NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ベーンポンプ
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
Rc1/2
吐出量(L/min)
ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:40(1800/min)・33(1500/min)
取付方式
フランジ取付形
注文コード
68720742
品番
VDC-11B-2A3-2A3-20
参考基準価格(税別)
¥469,400
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・吐出量・取付方式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径
Rc1/2
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
吐出量(L/min)
ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:40(1800/min)・33(1500/min)
使用流体
一般鉱物性作動油