NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ベーンポンプ
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
Φ26
吐出量(L/min)
ヘッド側:30(1800/min)・25(1500/min)、シャフト側:120(1800/min)・100(1500/min)
取付方式
フート取付形
注文コード
68720837
品番
VDC-13A-1A5-1A3-20
参考基準価格(税別)
¥1,478,900
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・吐出量・取付方式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径
Φ26
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
吐出量(L/min)
ヘッド側:30(1800/min)・25(1500/min)、シャフト側:120(1800/min)・100(1500/min)
使用流体
一般鉱物性作動油