画像準備中

高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径Φ26 吐出量(L/min)ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:120(1800/min)・100(1500/min) 取付方式フート取付形 注文コード68720855 品番VDC-13A-2A3-1A3-20
参考基準価格(税別)¥1,478,900 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800
この商品は吐出口径・吐出量・取付方式など25種類から選べます 他の種類を見る
吐出口径Φ26 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 吐出量(L/min)ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:120(1800/min)・100(1500/min) 使用流体一般鉱物性作動油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする