ラッピング用端子3列連結タイプ(10本入) WLTシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68721374 品番WLT-8-34PT
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット(品番JSW-1)とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替え出来ます。

仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0〜1.1Φ●定格電流:3A●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃〜+125℃●連結数:34PT●入り数:10 アズワン品番67-0485-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする