RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニミニジャンボエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68721777
品番
ZM430-2S-NC03504:R701
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
自動旋盤用エンドミル
用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
材質
超硬ソリッド
刃数
2
全長(mm)
35
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
3.5
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
30