ミニミニジャンボエンドミル4枚刃

商品レビューを投稿する
91日以内出荷 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68722075 品番 ZM430-4S-NC04506:R701
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

自動旋盤用エンドミル

用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼 材質超硬ソリッド 刃数4 全長(mm)35 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4.5 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする