RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68722739
品番
ZM430-4S240:R78
参考基準価格(税別)
¥120,700
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金
材質
R78=鋳物用
刃数
4
全長(mm)
125
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
24
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
30