※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz ねじの種類(G) G (ISO1179-1) 注文コード68722834 品番SGH321A-70G20Y-3DZ
参考基準価格(税別)¥71,780 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など89種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz ねじの種類(G) G (ISO1179-1) 仕様シール材質:(A) NBR、オーダーメイド: コネクタ取出方向:(-) なし リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) シリーズ(3) SGH300 ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする