RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボエンドミル4枚刃ロング
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68723141
品番
ZM430-4L09550:R78
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金
材質
R78=鋳物用
刃数
4
全長(mm)
110
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9.5
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
30