※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 注文コード68723708 品番SGH233B-7015Y-5DO-B2
参考基準価格(税別)¥74,310 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など97種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルコネクタなし シリーズ(2) SGH200 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B2) ブラケット右側取付 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様シール材質:(B) FKM、圧力範囲:(70) 圧力範囲0〜7MPa、オーダーメイド: コネクタ取出方向:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする