※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 注文コード68723753 品番SGH330A-7020Y-5T
参考基準価格(税別)¥86,300 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など97種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(T) コンジットターミナル シリーズ(3) SGH300 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 弁形式(0) 3ポート マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様シール材質:(A) NBR、圧力範囲:(70) 圧力範囲0〜7MPa、オーダーメイド: コネクタ取出方向:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする