ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:8HD・8P・8R・BP●概要2:Φ10●概要3:色:白
注文コード
68723779
品番
140000480082
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥54
販売価格(税込)
¥58
販売価格(税別)
¥
53
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:8HD・8P・8R・BP●概要2:Φ10●概要3:色:白
アズワン品番
67-0442-96