※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 注文コード68723823 品番SGH330B-7020Y-5DZ-B2
参考基準価格(税別)¥96,860 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など97種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) シリーズ(3) SGH300 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B2) ブラケット右側取付 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(0) 3ポート マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様シール材質:(B) FKM、圧力範囲:(70) 圧力範囲0〜7MPa、オーダーメイド: コネクタ取出方向:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする