※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(N) NPT 注文コード68723963 品番SGH430A-30N25Y-5WZ-B1
参考基準価格(税別)¥106,040 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など97種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様) シリーズ(4) SGH400 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B1) ブラケット左側取付 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(0) 3ポート マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様シール材質:(A) NBR、圧力範囲:(30) 圧力範囲0〜3MPa、オーダーメイド: コネクタ取出方向:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする