クリスタルジャンボ4枚刃

商品レビューを投稿する
91日以内出荷 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68724078 品番 ZM445-4S035
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ

用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼 材質超硬ソリッド 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)8 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3.5 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする