用途お買物、通勤通学、お仕事等
付属品バッテリー充電器(スペアキー付)
仕様アシスト機能・シングルギア・折畳みフレーム・カゴ・リアキャリア・バッテリー連動電源スイッチ・LEDライト(バッテリー電源連動)・サークルキー(本体/バッテリー共通キー)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ 、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約25(バッテリー込み)
色パールホワイト
充電時間約3時間30分(PSEマーク)
モーター出力(W)250(ブラシレスモーター)
バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー)
タイヤサイズ26インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×59×112、カゴ:36×31×24
充電器電圧(V)AC100〜240
適応身長(cm)約147〜
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)133×59×95
サドルの高さ(mm)約760〜880
走行距離(km)最大約35(充電1回分/シングルモード)