RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
クリスタルジャンボ4枚刃ロング刃
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68724525
品番
ZM445-4L150
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ・ロング
用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
材質
超硬ソリッド
刃数
4
全長(mm)
125
刃長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
45