RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
スマッシュエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68724620
品番
ZM455-3S060
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃
用途
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30〜40)・FC/FCD
材質
超硬ソリッド
刃数
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
外径公差(mm)
-0.01/-0.03
ねじれ角(°)
55