プラム
プラムの 処置・手術
プラムの 手術室用品
プラムの その他手術用品
プラム 多目的固定ベルト,幅35mm×長さ500mm,ピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68724680
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
マジックタイプの多目的固定ベルトです。
ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質
(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム
長さ(mm)
500
幅(mm)
35
色
ピンク
加工
オーバーロック縫製加工品