スマッシュエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68724708 品番 ZM455-3S150
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃

用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30〜40)・FC/FCD 材質超硬ソリッド 刃数3 全長(mm)16 刃長(mm)35 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)15 外径公差(mm)-0.01/-0.03 ねじれ角(°)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする