RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボキー道エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68724857
品番
ZM415-2SKP040
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
超硬キー道エンドミル +0.02/0
用途
キー道加工
材質
超硬ソリッド
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
4
外径公差(mm)
+0.02/0
ねじれ角(°)
15