ミニジャンボキー道エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68724918 品番 ZM415-2SKP100
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超硬キー道エンドミル +0.02/0

用途キー道加工 材質超硬ソリッド 刃数2 全長(mm)65 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 外径公差(mm)+0.02/0 ねじれ角(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする