RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ミニジャンボキー道エンドミル
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68724927
品番
ZM415-2SKP110
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
超硬キー道エンドミル +0.02/0
用途
キー道加工
材質
超硬ソリッド
刃数
2
全長(mm)
75
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
外径公差(mm)
+0.02/0
ねじれ角(°)
15