※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し), Φ4エルボ管継手Ass'y 切換方式(2) 2位置ダブル 注文コード68725038 品番SJ2260TN-5MOZ-B4
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など152種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し), Φ4エルボ管継手Ass'y 切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) コモン仕様(-) プラスコモン コネクタ取出方法(MO) 個別配線・コネクタなし 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)、スイッチ付:-、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、A,Bポート管接続口径:(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し), o4エルボ管継手Ass'y、シングルソレノイド配線仕様:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする