RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の ボール超硬エンドミル
ミニジャンボボールエンドミルロング刃
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68725399
品番
ZM430-2R-L0175
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
超硬ソリッドボールエンドミルロング刃
用途
普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
3.5
刃先R(mm)
1.75
R公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30