RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の ボール超硬エンドミル
ミニジャンボボールエンドミルロング刃
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68725591
品番
ZM430-2R-L0750
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドボールエンドミルロング刃
用途
普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
110
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
刃先R(mm)
7.5
R公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30