RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の ボール超硬エンドミル
ミニジャンボロングシャンクボールエンドミル
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68725661
品番
ZM430-2R-LS030150
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンク
用途
普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
150
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
刃先R(mm)
3
外径公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30