ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68725767 品番 ZM430-2R-LS-VCM030150
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンクVCMコーティング

用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC40〜50)・FC/FCD 材質超硬ソリッド 刃数2 全長(mm)150 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 表面処理VCMコーティング 刃先R(mm)3 外径公差(mm)±0.01 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする