RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の ボール超硬エンドミル
ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68725801
品番
ZM430-2R-LS-VCM060150
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンクVCMコーティング
用途
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC40〜50)・FC/FCD
材質
超硬ソリッド
刃数
2
全長(mm)
150
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
VCMコーティング
刃先R(mm)
6
外径公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30