ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68725837 品番 ZM430-2R-LS-VCM060200
参考基準価格(税別)¥77,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンクVCMコーティング

用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC40〜50)・FC/FCD 材質超硬ソリッド 刃数2 全長(mm)200 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 表面処理VCMコーティング 刃先R(mm)6 外径公差(mm)±0.01 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする