RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の ボール超硬エンドミル
ミニジャンボロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68725977
品番
ZM430-2R-LN080
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドボールエンドミルロングネック
用途
普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
175
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
首下長(mm)
75
刃先R(mm)
8
外径公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30