ミニジャンボロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68725995 品番 ZM430-2R-LN100
参考基準価格(税別)¥170,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

超硬ソリッドボールエンドミルロングネック

用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼 材質R78=鋳物用 刃数2 全長(mm)200 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20 首下長(mm)85 刃先R(mm)10 外径公差(mm)±0.01 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする