※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C6) ストレート, Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード68726368 品番SJ3160RTN-5MOZ-C6
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など242種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C6) ストレート, Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) コモン仕様(-) プラスコモン 結線方式(N) ノンプラグイン コネクタ取出方法(MO) 個別配線・コネクタなし 背圧防止弁(-) なし 仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、A,Bポート管接続口径:(C6) ストレート, o6ワンタッチ管継手、シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする