ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ〜17.3インチ/Windows11/無線LAN付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68726501 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

dynabook製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ〜17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。
Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。
あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。
90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)

用途
SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!
無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!
仕様テンキー:不問、状態:中古動作品 セット内容本体、ACアダプター メーカーdynabook ディスプレイ15.4インチ〜17.3インチ 保証期間90日間 使用CPUIntel第8世代 Core i5以上 OSWindows11(HomeもしくはPro) Webカメラ不問 容量(GB)8以上 ストレージSSD 256GB以上 無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
注意
※機種/カラーをお選び頂くことはできません。
※ゴム足等の使用に支障がない部材が欠品している場合がございます。
※バッテリは消耗品のため保証対象外となります。
※Windows updateを含むソフトウェアにつきましては保証対象外となります。
※中古品のため使用に差し支えないキズや摩耗(テカリ)、使用感、劣化等ある場合がございます。
※Microsoft Office等のアプリケーションは別途ご準備が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする