メイワパーツ
メイワパーツの 釘
メイワパーツの リベット・鋲
プラネジ(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
68726677
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,745
販売価格(税別)
¥
6,132
バスケットに入れる
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質
PE
色
ナチュラル
頭径(Φmm)
9.5
首下長(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
5
注意
※取り外し後はネジの強度が落ちるため再利用できません。