メイワパーツ
メイワパーツの 釘
メイワパーツの リベット・鋲
ホック鋲(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2000個)
注文コード
68726695
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,087
販売価格(税別)
¥
7,352
バスケットに入れる
工具不要の便利なプラスチック鋲です。ファイルやボックス、穴の補強など多目的に使えます。
材質
PE
色
ナチュラル
頭径(Φmm)
12
首下長(mm)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
4.5
注意
※一度留めると取り外しにくい構造になっています。