電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68726711 品番HS-T315HB-W
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号)
差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。
一括集中スイッチ 過電流防止ブレーカー付き
雷サージ軽減素子内蔵
二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LED(正面/側面差込口兼用)

出力(W)AC:合計1500まで コード長さ(m)1.5 コンセント3個口 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
注意
※ 誘導雷のエネルギーが軽減部品(軽減素子)の耐容量を超えた場合は接続した機器を保護できません。
※ テレビアンテナ・電話線(インターネット回線)・アース線などから侵入する直撃雷や誘導雷には効果がありません。
※ 発煙ガード機能が作動すると、通電表示LEDは消灯します。
※ 通電表示LEDが消えている場合、差し込み口は使用できません。
※ プラグ側には発煙ガード機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする