本体正面

親子リュックキャリー-コン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68726817 品番15188-03
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ショルダーバッグ付きのリュックキャリー
2泊3日の旅行
機内持ち込み可能
ゆったりワンルーム構造
キャスターカバー付き
リュックベルト収納可能

仕様
【本体】正面:ファスナーポケット、アウトポケット、側面:ネットポケット、オープンポケット、背面:リュックベルト、リュックベルト収納用ポケット、キャスターカバー、天ハンドル
【ショルダーバッグ部】正面:ファスナーポケット、アウトポケット(内部/オープンポケット×2)、内部:オープンポケット、可倒式底板
コン 質量(g)1400、ショルダーバッグ部:290 サイズ(cm)高さ:50×横:34×マチ幅:16 容量(L)26 寸法(cm)ショルダーバッグ部:H18×W26×マチ幅8 生地本体:600Dポリエステル、内装:ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする