本体正面

軽量レディースミニトート-チャ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68726905 品番53443-08
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

とっても軽いミニトート
9つのポケットで小物の収納もすっきり
手提げ、肩掛けの2wayタイプ
お弁当やマイボトルなど、見た目以上の収納力

仕様【本体】正・背面:オープンポケット 、両側面:オープンポケット 、背面:ファスナーポケット 、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2,ネットポケット チャ 質量(g)460 サイズ(cm)高さ:22×横:25×マチ幅:14 生地本体:PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする