ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68727036 品番36964
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

防災からアウトドアまで、水にも強い頼れる簡易トイレ!
水に強い新素材のプラスチックダンボールを使用した、簡易トイレです。軽量で持ち運びがしやすく、設置や使い方も簡単で、緊急時にも安心して利用できます。耐荷重350kgで大人でも安心して使用できます。コンパクトなので保管も簡単。軽量で丈夫な本体に、使用回数10回分のトイレ袋・凝固剤・ポケットティッシュが付属しており、非常時でも衛生的かつ安心して使用できます。防災用品としてはもちろん、アウトドアやレジャーにもおすすめです。

セット内容本体×1、凝固剤×10、汚物袋×10、消臭袋×5、ポケットティッシュ×3 材質本体:プラダン5mm 800g、凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、処理袋・防臭袋:LLDPE、ポケットティッシュ:パルプ 寸法(mm)本体のサイズ:275×410×350(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:40cm 種類10回セット 包装形態箱入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする